• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungsrohr für DREMOMETER E/EK/F

Artikel-Nr.: 7621720
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Aufsteckrohr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7621720
EAN / GTIN 4002805864920
Herstellernummer 7621720
L-Nummer L60160 943
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Ersatz-Verlängerungsrohre für Drehmomentschlüssel der Serien DREMOMETER E - F
  • Zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte, durch Hebelarmverlängerung
  • Ausführung:
  • Sichere Verbindung zum DREMOMETER
  • Ideal zur Verlängerung des Hebelarms
  • Aus hochwertigem, verzinktem Stahl

Merkmal:

  • Ausführung: mit Spannmuffe
  • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 45 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 925 mm
  • Verwendung/Einsatz: DREMOMETER E/EK/F
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein