{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hammerkopf-⌀ | 27 mm | |
| Abmessung Hammerkopf | 27×27 mm | |
| Serie | Ultratec DUO | |
| Kopflänge mit Einsätzen | 92 mm | |
| Gesamtlänge | 290 mm | |
| Gewicht | 0,49 kg | |
| rückschlagfrei | nein | |
| Produktart | Hammer |
| Artikelnummer | 754890 27 | |
| EAN / GTIN | 4016134010354 | |
| Herstellernummer | 5039980027 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |