Rückschlagfreier Hammer mit Kupfer-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-⌀: 24mm

Artikel-Nr.: 754810 24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 24 mm
Serie PB 306 Cu
Kopflänge mit Einsätzen 81 mm
Stiellänge 265 mm
Gesamtlänge 290 mm
Gewicht 0,34 kg
Werkstoff Gehäuse Stahl
Werkstoff Einsatz Kupfer
Werkstoff Stiel Hickoryholz
rückschlagfrei ja
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 754810 24
EAN / GTIN 7610733269617
Herstellernummer 306.24 CU

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmekonus und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus Kupfer.
Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.
Rückschlagfrei durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Verwendung:

Für satte präzise Schläge bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754760.
Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.