• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckschraube mit Kugel, geriffelt

Artikel-Nr.: 75432
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 75432
EAN / GTIN 4020772075439
Herstellernummer 75432
L-Nummer L30130 479
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschraube mit Kugel, geriffelt, Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, geriffelt
Grundkörper: Vergütungsstahl, vergütet

Merkmal:

  • Größe: M8
  • G: M8
  • H: 13
  • ØI: 13
  • ØK: 7,2
  • L: 8
  • SW: 11
  • max. Belastung statisch: 10 kN
  • max. Anziehdrehmoment: 25 Nm
  • Gewicht: 13 g