Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Vorschlaghammer mit Hickorystiel, Gewicht ohne Stiel: 3kg

Artikel-Nr.: 750810 3

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (kg) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 3 kg
Stiellänge 600 mm
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 750810 3
Herstellernummer 750810 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf geschmiedet, gehärtet, angelassen und allseitig geschliffen. Oberfläche schwarz lackiert, Arbeitsflächen blank.
Mit Hickorystiel.

Norm:

DIN 1042

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.