{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | MADDIE | |
| Schutzklasse | S1P | |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
| Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
| Norm | EN ISO 20345:2011 | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| EU-Schuhgröße | 35 | |
| Farbe | grau | |
| Produktart | Sicherheitssandale |
| Artikelnummer | 749531-35 | |
| EAN / GTIN | 4030839319642 | |
| Herstellernummer | 749531-35 | |
| L-Nummer | L00790 3781 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |