Mechaniker-Splintentreiber, Spitzen-⌀ D: 1mm

Artikel-Nr.: 747500 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
668 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ D 1 mm
ganze Länge L1 100 mm
Dornlänge L2 15 mm
Schaft-⌀ S 6 mm
Spitzenhärte 59 HRC
Ausführung Schlagkopf spezielle Schlagkopfvergütung
Werkstoff Extra-Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 747500 1
EAN / GTIN 7610733200467
Herstellernummer 715.1

Beschreibung

Ausführung:

Aus Rundstahl, besonders schlank und handlich. Mit gekordeltem Schaft. Ganz gehärtet, spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Höchstmögliche Spitzenhärte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit. Tatsächlicher ⌀ 0,05 − 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

Werkstoff:

Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt.