• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenpratze

Artikel-Nr.: 74732
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 74732
EAN / GTIN 4020772074739
Herstellernummer 74732
L-Nummer L30130 358
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stufenpratze, Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.

Merkmal:

  • Größe: 12-3
  • Nut: 12
  • Spannkraft max.*: 11,4 kN
  • Md: 50 Nm
  • B: 34
  • C: 16
  • H: 60-135
  • L: 112
  • S: 2,50
  • Gewicht: 1200 g