• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannpratze, kurz, mit U-Stück

Artikel-Nr.: 73973
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 73973
EAN / GTIN 4020772073978
Herstellernummer 73973
L-Nummer L30130 395
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannpratze kurz, mit U-Stück, (ohne Spannschraube)
stufenlos verstellbar, vergütet und verzinkt.

Merkmal:

  • Größe: 32
  • für Spannschraube: M30
  • H1: 0-80
  • B1: 31
  • B2 x L: 90x200
  • D: 110
  • E1: 44
  • E2: 61
  • H2: 62-125
  • K: 28
  • Gewicht: 2785 g