Gitterrost- und Flachmaterialschneider, ganze Länge: 840mm

Artikel-Nr.: 738000 840
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 840 mm
für Flachstahl bis 20 HRC 40×4 mm
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 738000 840
EAN / GTIN 4005887492401
Herstellernummer 87480010
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf mit Übersetzung, gesenkgeschmiedetes Zwischenstück, Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone, lackierte Rohrschenkel mit Mehrkomponenten-Griffhüllen.

Verwendung:

Schneiden von Flachstäben in Gitterrosten ab 30×30 mm Maschenweite.

Werkstoff:

Messer aus hochlegiertem Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet und Schneiden induktiv gehärtet.

Ersatzteil:

Ersatzmesserkopf Nr. 738010.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte