• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckschraube mit Kugel

Artikel-Nr.: 73668
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 73668
EAN / GTIN 4020772073664
Herstellernummer 73668
L-Nummer L30130 59
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschraube mit Kugel, Verstellbar, geriffelt, mit Mutter ISO 4035.
Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, geriffelt
Grundkörper: Vergütungsstahl, vergütet

Merkmal:

  • Größe: M16
  • G: M16
  • H: 20,7
  • ØK: 10,5
  • L: 40
  • SW1: 24
  • SW2: 24
  • max. Belastung statisch: 25 kN
  • max. Anziehdrehmoment: 206 Nm
  • Gewicht: 128 g