Ratschen-Kabelschere für stahlarmierte Kabel (SWA-Kabel), ganze Länge: 315mm

Artikel-Nr.: 731250 315
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidleistung 380 mm2
Schneidleistung bis ⌀ 45 mm
ganze Länge 315 mm
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Ratschenfunktion ja
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 731250 315
EAN / GTIN 4003773078562
Herstellernummer 95 32 315 A
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante.

Verwendung:

Zum Trennen von stahlarmierten Kabeln (SWA-Kabel) in Ein- und Zweihandbetrieb. Ideal bei beengten Platzverhältnissen.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.

Sonderzubehör:

Ersatz-Schwenkmesser Nr. 731251.

Hinweis:

Nicht zum Schneiden von ACSR-Kabeln und Drahtseilen geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte