Große Presszange, Typ: K05SYNCRO

Artikel-Nr.: 729905 K05SYNCRO
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Leiterquerschnitt 6 mm2 - 50 mm2
Gewicht 1,2 kg
ganze Länge 390 mm
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729905 K05SYNCRO
EAN / GTIN 4012078000079
Herstellernummer K05
Hersteller/verantwortliche Person Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.klauke.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf mit Übersetzung und eingebauten, drehbaren Profilscheiben. Rohrschenkel mit Kunststoff-Handgriffen. Querschnittzuordnung an den Profilscheiben ersichtlich.
Profilscheibenverstellung durch Einhandbedienung. Garantiert sichere Querschnittzuordnung durch synchronisierte Profilscheibenverstellung. Mit ergonomischen 2-Komponenten-Griff und beidseitigem Abgleitschutz.

Verwendung:

Für nicht isolierte Rohrkabelschuhe und Rohrverbinder (Normalausführung).

Hinweis:

Nicht passend für Presskabelschuhe nach DIN und für französische CNF-Kabelschuhe.
Presszangen für DIN- und französische CNF-Kabelschuhe sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte