Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 10mm2

Artikel-Nr.: 729460 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 190 mm
für Leiterquerschnitt 0,08 mm2 - 10 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729460 10
EAN / GTIN 4049002016417
Herstellernummer 610 087 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Exakte Parallelverpressung mit synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte Vierkant-Crimpung = optimale Kontaktflächen.
Bis 2,5 mm2 seitliche Einführung der Aderendhülse möglich.