Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 10mm2

Artikel-Nr.: 729456 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
552 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 190 mm
für Leiterquerschnitt 0,08 mm2 - 10 mm2
Norm DIN 46228
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729456 10
EAN / GTIN 4062406566821
Herstellernummer 729456 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Exakte Parallelverpressung mit synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte Vierkant-Crimpung = optimale Kontaktflächen.