• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Elektriker-Verdrahtungszange verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 728786 160
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
schneidet Draht bis ⌀ 2,5 mm
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
Abisolieren für Leiter-⌀ 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728786 160
EAN / GTIN 4003773071426
Herstellernummer 13 05 160 T
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.

Verwendung:

Zum Greifen, Schneiden und Abisolieren sowie Crimpen von Aderendhülsen.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.