• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prismaaufsatz

Artikel-Nr.: 72769
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 72769
EAN / GTIN 4020772072766
Herstellernummer 72769
L-Nummer L30130 102
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Prismaaufsatz, Stahl vergütet, im Brünierton angelassen.

Merkmal:

  • Größe: 65
  • H: 30
  • D: 65
  • D1 min.: 22
  • D1 max.: 100
  • Gewicht: 545 g