• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endurance-Magnet-Kernbohrmaschine bis 36 mm,,KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication Set

Artikel-Nr.: 72732862000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72732862000
EAN / GTIN 4014586899664
Herstellernummer 72732862000
L-Nummer L00020 110459
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verdoppelung der Produktivität bei perfektem Ergebnis: Bohrzeiten werden halbiert, der Arbeitsprozess beschleunigt.
  • Dank hohem Arbeitsfortschritt sind bis zu 6 Bohrungen möglich im Vergleich zu bisher 3 Bohrungen bei gleicher Arbeitszeit.
  • ,Eine herausragende und noch nie gesehene Zerspanleistung dank Drehzahl- und Drehmomentkurve mit Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 7 m/min ideal für HM ULTRA und HM ULTRA SPEED Kernbohrer.,Einzigartige Langlebigkeit für bis zu 24 Bohrlöcher dank extrem verschleißarmem Maschinenkonzept mit bürstenlosem 1 6 W Hochleistungsmotor und innenliegender Bohrmotorkabelführung.,HM ULTRA SPEED 35: HM Kernbohrer mit TiAlSiN Oberflächenbeschichtung für einzigartige Zerspanleistung und maximalen Arbeitsfortschritt bei höchster Standzeit.

Merkmal:

  • Nennaufnahme: 1 600 W
  • Leistungsabgabe: 1 200 W
  • Motor: bürstenlos
  • Lastdrehzahl: 620 min⁻¹
  • Leerlaufdrehzahl: 620 min⁻¹
  • HM Kernbohrer max. Ø: 36 mm
  • HSS Kernbohrer max. Ø: 20 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max.: 50 mm
  • Kernbohreraufnahme: 3/4 in Weldon
  • Kernbohrerwechsel: werkzeuglos
  • Hub: 107 mm
  • Magnet-Haltekraft: 10 000 N
  • Magnetfuß-Abmessungen: 175 x 80 mm
  • Kabel mit Stecker: 4 m
  • Gewicht nach EPTA: 11,20 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb