Elektronik-Seitenschneider, ovaler Kopf, FW, ganze Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 726000 140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: feine Wate
  • Werkstoff: Hochleistungs Kugellagerstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidfase feine Wate
Werkstoff Hochleistungs Kugellagerstahl
Kopfbreite 13 mm
Schneidenlänge 12,5 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Kopfform oval
Griff 2K-Griffhülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (63 − 65 HRC)
Oberfläche schwarz brüniert
mit Öffnungsfeder ja
einstellbares Präzisions-Schraubgelenk ja
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 726000 140
EAN / GTIN 7314150103133
Herstellernummer RX 8150
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 − 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduzierung von Reflexionen. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden. ESD-geeignete, ergonomische 2K-Griffhüllen.
Die patentierte Öffnungsfeder verringert den Widerstand beim Schließen der Zange, dadurch konzentriert sich die Kraft auf den Schnitt.

Werkstoff:

Hochleistungs-Kugellagerstahl, gesenkgeschmiedet, brüniert.