• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Schraubbock mit Späneschutz

Artikel-Nr.: 72371
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 72371
EAN / GTIN 4020772072377
Herstellernummer 72371
L-Nummer L30130 699
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Alu-Schraubbock mit Späneschutz, Schraubbock-Gewinde durch Abstreifer gegen das Eindringen von Spänen geschützt. Zentrierloch Ø12 mm. Spindel: Vergütungsstahl, brüniert, Trapezgewinde selbsthemmend, mit Endsicherung.
Bestehend aus:
- Schraubbock mit Späneschutz
- Zwischenring 12,5 mm
- Zwischenring 25 mm
- Alu- und Magnetfuß.

Merkmal:

  • Größe: 125
  • H min.: 75 mm
  • H max.: 125 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F max.: 30* kN
  • Gewicht: 920 g