• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Oszillierer - MM 700,,MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Artikel-Nr.: 72296962000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 72296962000
EAN / GTIN 4014586897967
Herstellernummer 72296962000
L-Nummer L00020 110204
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.,Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.,Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.,45 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.,Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.,Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.,Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Merkmal:

  • Nennaufnahme: 450 W
  • Leistungsabgabe: 250 W
  • Schwingungen: 10 000 - 19 500 1/min
  • Werkzeugaufnahme: 12-Kant
  • Werkzeugwechsel: Manuell mit Schraube, Innensechskant
  • Amplitude: 2 x 1,7°
  • Kabel mit Stecker: 5 m
  • Gewicht nach EPTA: 1,45 kg