• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannunterlagen, stufenlos verstellbar, Kombination

Artikel-Nr.: 72009
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 72009
EAN / GTIN 4020772072001
Herstellernummer 72009
L-Nummer L30130 907
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannunterlagen, verstellbar, Kombination, mit Schrägverzahnung. Vergütungsstahl, lackiert.

Merkmal:

  • Kombination: CK
  • H min.: 105 mm
  • H max.: 125 mm
  • Unterteil: C
  • H1: 122
  • Oberteil: K
  • H2: 24
  • Gewicht: 4000 g