• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer,,ABH 18-26 AS Set 5 Ah

Artikel-Nr.: 71400362000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 71400362000
EAN / GTIN 4014586900858
Herstellernummer 71400362000
L-Nummer L00020 110433
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der leistungsstarke, bürstenlose Motor liefert eine Schlagenergie von 2,6 Joule und sorgt so für einen schnellen Bohrfortschritt sowie eine hohe Meißelabtragsleistung.,Rückschlagüberwachung mit intelligenter Schnellabschaltung bei plötzlichen Rückschlägen des Bohrhammers für optimalen Anwenderschutz.,Electronic Precicision Control (EPC) mit langsamen Hochlaufen der Arbeitsdrehzahl für eine perfekte Handhabung und Kontrolle bei empfindlichen Materialien und herausfordernden Untergründen.,Einfache und präzise Steuerung der Drehzahl über den Gasgebeschalter.,Ermüdungsarmes Arbeiten durch kompakte Bauform und geringe Vibrationen.,Verändern der Meißelstellung (Vario-Lock) – Arretieren des Meißels in 36 Stellungen, um die jeweils optimale Arbeitsposition einzunehmen.,Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Leuchte.,Klemmt oder hakt das Einsatzwerkzeug, wird der Antrieb zur Bohrspindel unterbrochen.,Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 28 und AMPShare Akkus.,Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer.
  • Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
  • „Electronic Cell Protection″ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kapazität: 5 Ah
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Motor: bürstenlos
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 980 min⁻¹
  • Schlagzahl: 0 - 4 350 min⁻¹
  • Schlagenergie: 2,6 J
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus
  • Bohr-Ø Beton: 26 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 68 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Holz: 30 mm
  • Gewicht ohne Akku: 3,20 kg