• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Oszillierer - Akku,,Akku MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Autoglas AS

Artikel-Nr.: 71293762000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71293762000
EAN / GTIN 4014586895314
Herstellernummer 71293762000
L-Nummer L00020 110500
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.,Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.,QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.,12-Kant-Aufnahme für optimale Drehmomentübertragung.,18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.,Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.,Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.,Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
  • ,Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.,Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.,Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kapazität: 5 Ah
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Schwingungen: 10 000 - 19 500 1/min
  • Werkzeugaufnahme: 12-Kant
  • Werkzeugwechsel: QuickIN
  • Amplitude: 2 x 1,7°
  • Gewicht ohne Akku: 1,10 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb