• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube

Artikel-Nr.: 71183
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 71183
EAN / GTIN 4020772071189
Herstellernummer 71183
L-Nummer L30090 606
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube, (ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • für Spannschraube: M10
  • H*: 22-51
  • ähnl.
    DIN6316
    B1 x L: 11x100
  • D x LS: M10x39
  • A: 15
  • B2: 30
  • E1: 36,0
  • E2: 32
  • Gewicht: 344 g