• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

4-Gang Akku-Bohrschrauber,,ASCM 18-4 QM AS Set 5 Ah

Artikel-Nr.: 71161567000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 71161567000
EAN / GTIN 4014586900810
Herstellernummer 71161567000
L-Nummer L00020 110505
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4-Gang Vollmetall-Getriebe.
  • Mit Drehzahlen bis zu 4 U/min für optimale Schnittgeschwindigkeiten in Metall für jede Bohrung von 1,5 bis 8 mm.,Die größte Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System für multifunktionellen Einsatz rund um Bohren, Kernbohren, Gewindebohren, Senken und Schrauben.,Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der QuickIN Vorsätze zwischen den Anwendungen in Metall und Holz mit nur einer Maschine.,Sehr sicheres Arbeiten.
  • Rückschlagüberwachung (Kickback) stoppt die Maschine.,Mehr Kontrolle durch ausziehbarem Zusatzhandgriff.
  • ,Der bürstenlose, leistungsstarke FEIN PowerDrive Motor, mit bis zu 3% höherem Wirkungsgrad, ermöglicht eine höhere Lebensdauer.,Hohe Drehmomente bis maximal 13 Nm.,QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (12 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.,Elektronische Drehmomenteinstellung (15+1).,Intuitives Bedienfeld mit dimmbarer LED zum perfekten Ausleuchten der Arbeitsstelle je nach Material.,Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.,Verschraubt 1 x 4 mm Schrauben ohne Vorbohren.,AMPShare Schnittstelle ermöglicht 1 7 Verschraubungen (5 x 4 mm in Holz) pro Akku-Ladung (GBA 18 V 5 Ah).,Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.,Die innovative Nachsetzfunktion ermöglicht das Verschrauben in Holz mit reduzierter Geschwindigkeit für perfekte Arbeitsergebnisse.,Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 28 und AMPShare Akkus.,Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer.
  • Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
  • „Electronic Cell Protection″ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kapazität: 5 Ah
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Motor: bürstenlos
  • Getriebe: 4-Gang
  • Zubehör-Schnittstelle: QuickIN
  • Leerlaufdrehzahl: 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min⁻¹
  • Max. Drehmoment (hart/weich): 130 (70 / 50) Nm
  • Drehmomentstufen: 15 + 1
  • Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm
  • Schrauben: 10 x 400 mm
  • Bohr-Ø Stahl Spiralbohrer: 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl Kernbohrer: 30 mm
  • Bohr-Ø Stahl Lochsägen: 80 mm
  • Bohr-Ø Holz: 60 mm
  • Gewindebohren: M 14
  • Gewicht ohne Akku: 1,30 kg