• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagschrauber im Anwender-Set,,ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set

Artikel-Nr.: 71151062000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71151062000
EAN / GTIN 4014586900155
Herstellernummer 71151062000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für extrem präzises Arbeiten: Der ASCD 18-3 W2 AS mit elektronischer Drehmomenteinstellung mit 6 Stufen verhindert das Abreißen von Schraubköpfen.,Sofort startklar zum Verschrauben metrischer Schrauben mit Maschine und passendem Zubehör.,3-teiliges Kraftstecknuss-Set mit passender Sicherungsfeder für die Schlüsselweiten 17 mm, 19 mm und 21 mm.,Zukaufbarer VARIO Adapter 1/2″ von Fein entwickelt passend für alle VARIO Zubehöre für einfaches und maschinelles Bohren, Senken, Gewindebohren, Nachschneiden und Reinigen von Durchgangsgewinden bis maximal M18.
  • Macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine.,Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 3 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.,1/2″ Vierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.,Metrische Schrauben bis M18 (8.8).
  • ,1 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.,Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.,Berührschutz an Getriebekopf.,Bis zu 6 Verschraubungen (M18) mit einer Akku-Ladung (ProCORE 4 Ah).,Kompakte Bauweise.,Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.,Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 28 und AMPShare Akkus.,Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
  • ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Motor: bürstenlos
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1700 min⁻¹
  • Schlagzahl: 0 - 3400 min⁻¹
  • max. Drehmoment: 290 Nm
  • Drehmomentstufen: 6
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 in Außenvierkant
  • max. metrische Schraube: M18 (8.8)
  • max. Ø Holzschraube: 8 x 300 mm
  • Gewicht ohne Akku: 1,20 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb