• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz mit Helmbefestigung, Orange, X2P3E

Artikel-Nr.: 7100326939
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100326939
EAN / GTIN 04064035162566
Herstellernummer 7100326939
L-Nummer L01130 110857
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen mäßige bis hohe Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X2 Kapselgehörschützer. Die 3M PELTOR Kapselgehörschützer X2 sind gelb farbcodiert, sodass die Auswahl der richtigen Schutzstufen aus der X-Serie ganz einfach wird. Die Ausführung mit Kopfbügel weist ein elektrisch isoliertes Design mit Doppelkopfbügeln auf, das den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet. Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten. Die Ausführung mit Helmbefestigung stellt ein Produkt dar, das die Anforderungen und Präferenzen jedes individuellen Anwenders erfüllt. Sie ist als P5 mit der selben dielektrischen Leistung wie das Kopfbügel-Modell verfügbar. Wenn die Anwendung jedoch keine elektrische Isolierung erfordern sollte, kann auch die Ausführung P3 mit Helmbefestigung und Nackenbügel als Alternative dienen. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.

Vorteil:

  • Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 30–31 dB.
  • Nach EN 352:2020 geprüft.
  • Der breite, flache Kopfbügel ist elektrisch isoliert und macht den Gehörschutz elektrisch resistent oder „dielektrisch“
  • Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
  • Schlank und leicht – hervorragende Kompatibilität mit anderer PSA
  • Die von 3M entwickelte Schaumstofftechnologie sorgt bei den Ohrpolstern für eine wirksame akustische Abdichtung und eine zuverlässige Schutzwirkung
  • Doppelkopfbügel-Design zur Wärmeableitung und internes Edelstahl-Design, das über einen Zeitraum von 8 Stunden einen konstanten Druck und eine bequeme Passform sicherstellt
  • Das Design optimiert Gewichtsverteilung und Gleichgewicht und sorgt so für außergewöhnlichen Tragekomfort
  • Starre, hochstabile und schlagfeste Kapseln aus ABS-Kunststoff
  • Weiche äußere Beschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) zum Schutz vor Stößen und Abrieb

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb