• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Handfeile Flexible Diamant 6210J, M125, Pattern 18, Black, 44.5 mm x 12.7 mm, NO 3

Artikel-Nr.: 7100325460
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100325460
EAN / GTIN 00068060666963
Herstellernummer 7100325460
L-Nummer L01130 113803
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zum Entgraten und Schlichten von NE-Metallen sowie von Stein, Glas und Keramik verwenden Sie 3M™ flexible Diamant-Handfeile 6210J. Unsere Handfeilen verfügen über Diamantmineralien im Mikrometer-Format, die eine scharfe, schnelle Schneidwirkung ermöglichen, und der Kunststoffgriff ist robust, leicht und ergonomisch geformt für comfort. Sie sind nach Sorte farbcodiert, um Fehler bei einer Sequenz von mehreren Sorten zu reduzieren.

Vorteil:

  • Ideal zum Schlichten, Polieren, Mischen und Entgraten
  • Erhältlich in einer Reihe von Sorten, die auf unterschiedliche Projektanforderungen zugeschnitten sind
  • Tragbares Schleifmittel ermöglicht das Schlichten an schwer zugänglichen Stellen
  • Konturierte, handgeführte Schaumstoffträger, ergonomisch gestaltet für bessere comfort
  • Das Rautenmuster mit offenem Punkt lässt Ablagerungen und Späne entweichen, sodass Mineralien schnell und scharf schneidet

Empfehlung:

  • Für den Einsatz mit NE-Metallen, Stein, Glas und Keramik