• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Paper Sheet Roll 236U, P120 C-weight, 81 mm x 153 mm, 100 Sheets/Roll, 4 Rolls/Case

Artikel-Nr.: 7100323682
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100323682
EAN / GTIN 00068060667434
Herstellernummer 7100323682
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einen schnellen und einfachen Blattwechsel, sodass Sie das Blatt immer wieder verwenden können, um die Lebensdauer des Schleifmittels zu verlängern. Die starke Papierunterlage mit C-Gewicht unserer 3M™ Hookit™ Papierbogenrolle 236U unterstützt alle Schleifanwendungen und minimiert den Kantenverschleiß. Die 3M™ Hookit™ Papierbogenrolle 236U eignet sich hervorragend zum Mischen und Veredeln von Aluminium und Kohlenstoffstahl sowie für Holzbearbeitungsanwendungen für schwere und Medium-Abtrag und Veredelung von Hartholz, Weichholz und Verbundwerkstoffen. Sie eignen sich auch gut für Grundierung, Lack, Dichtmittel, Decklacke, Glasfaser und Kunststoffe. Eine offene Beschichtung bedeutet, dass die Schleifkörner zwischen ihnen Platz haben, sodass Staub durch die Räume entweicht, anstatt die Schneidkante der Körner zu belasten. Dank der lastfesten Beschichtung kann die Scheibe auch beim Schleifen von Weichholz, Farben und anderen Materialien, die andernfalls die Scheibe verstopfen und die Schleiffähigkeit behindern würden, weiter schneiden. Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem verfügt über eine Klettverschlusskonstruktion, die einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel ermöglicht. All dies führt zu einer gesteigerten Produktivität und einem geringeren Materialverbrauch.

Vorteil:

  • Hochwertiges Aluminiumoxid-Mineral ist langlebig und schneidet schnell auf vielen Materialien
  • Die starke Papierunterlage mit C-Gewicht unterstützt alle Schleifanwendungen und bietet im Vergleich zu leichteren Papieruntergründen eine zusätzliche Haltbarkeit
  • Die offene Lackkonstruktion und die lastfeste Beschichtung verhindern eine vorzeitige Belastung der Scheibenoberfläche, um Cut zu maximieren und die Lebensdauer des Abriebs zu verlängern
  • 3M™ Hookit™ Folien sind leicht zu wechseln und wiederzuverwenden, wodurch die Schleifleistung während der gesamten Lebensdauer des Blatts maximiert wird