• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Abdeckband 2800, Blau, 38 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100322677
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 32 Stück
  • Bestellschritt: 32 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100322677
EAN / GTIN 04064035153144
Herstellernummer 7100322677
L-Nummer L01130 112760
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine Abdeckleistung, die es in sich hat. Scotch® Abdeckband 2800 bietet scharfe Kanten und sauberes Ablösen ohne Rückstände, Verlaufen oder Klebstoffbluten, und ist resistent gegen Geistereffekte. Es ist für das Abdecken von Farblinien auf TPO-Oberflächen (Thermoplastische Olefine) ebenso geeignet wie für die Anwendung auf Metallen und anderen Materialien und übersteht Brennzyklen bis zu 149 °C über 30 Minuten. Dieses Band zeichnet sich durch ein durchsichtiges Trägermaterial aus, das die Platzierung erleichtert und die visuelle Verifizierung des Kontaktschlusses zwischen Klebeschicht und Oberfläche ermöglicht. Es lässt sich bis zu 7 Tage lang im Freien rückstandsfrei ablösen.

Vorteil:

  • Abdeckband für Farblinien, speziell konzipiert für TPO-Oberflächen (Thermoplastische Olefine)
  • Formuliert für Brennzyklen bis zu 149 °C über 30 Minuten
  • Erzeugt scharfe Kanten und lässt sich sauber entfernen, ohne Rückstände, Verlaufen oder Klebstoffbluten; beständig gegen Geistereffekte
  • Transluzentes Trägermaterial erleichtert die Platzierung
  • Rückstandsfreies Ablösen bis zu 7 Tage lang im Freien

Empfehlung:

  • PKW- und LKW-Lackierung
  • Lackierung im Boots- und Schiffsbau
  • Lackierung von Bussen und Schienenfahrzeugen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb