• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schleifpapier Rollen 255P, 115 mm x 50 m, P180, 04396

Artikel-Nr.: 7100321455
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100321455
EAN / GTIN 00068060060501
Herstellernummer 7100321455
L-Nummer L01130 112229
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie unsere 3M™ Schleifrolle 255P mit Aluminiumoxid-Schleifmineral auf einer schweren F-Papierunterlage für das Schleifen von Karosserieblechen. Sie ist in mehreren Körnungen und verschiedenen Breiten erhältlich und lässt sich auf allen marktüblichen Maschinen einsetzen. Von der Vorbereitung bis zum Finish: Unsere Schleifmittel spielen eine wesentliche Rolle in allen Werkstattprozessen. Wir haben ein breites Sortiment an Schleifmitteln für die unterschiedlichsten Anwendungen entwickelt. Dabei kommen innovative Technologien zum Einsatz, um hervorragende Leistung, Staubabweisung und ein perfektes Oberflächenfinish zu erzielen.

Vorteil:

  • Aluminiumoxid-Papier-Schleifrolle
  • Breite Palette an Körnungen
  • Erhältlich in 115 mm Breite
  • Glatte Rolle (ohne Löcher)