• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle, 70 mm x 12 m, Multihole, 320+, 51436

Artikel-Nr.: 7100321390
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100321390
EAN / GTIN 00068060060303
Herstellernummer 7100321390
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle zum Entfernen von Lack, zum Schleifen von Spachtelmasse, zum Schleifen von Randzonen und sogar für den Abtrag der Oberflächenstruktur von Klarlacken und zur Vorbereitung von Übergangsbereichen. Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle wurden so konzipiert, dass sie bei diesen wesentlichen Schritten im Karosseriereparaturprozess einen überragenden Abtrag sowie eine lange Standzeit bieten. Ihr langlebiges, dreieckig geformtes Schleifkorn und die Multihole-Lochung gewährleisten eine überragende Staubabsaugung, sodass sich die Schleifstreifen ideal für zahlreiche Schleifarbeiten bei der Autoreparatur eignen. 3M™ Cubitron™ II Schleifmittelprodukte zeichnen sich durch unsere Präzisionskorntechnologie (PSG) aus, die für einen schnelleren Abtrag sorgt. Das Ergebnis: 3M™ Cubitron™ II Schleifmittel bieten einen 30 % schnelleren Abtrag und eine um 30 % längere Standzeit als herkömmliche Keramikschleifmittel. Die Multihole-Lochung der 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen auf Rolle erhöht die Abtragsrate und Standzeit erheblich. Wir haben Hunderte kleiner Löcher winkelförmig auf dem Schleifpapier angeordnet, um eine effiziente Staubabsaugung zu ermöglichen. Unsere einzigartige Perforationstechnologie erleichtert die Auswahl der Streifenlänge für die jeweilige Anwendung. 3M™ Hookit™ Schleifmittel lassen sich bequem und fest an kletthaftenden Schleifblöcken anbringen, können sauber und einfach entfernt und über die gesamte Standzeit des Schleifmittels wiederverwendet werden.

Vorteil:

  • Zeichnet sich durch die 3M™ Präzisionskorntechnologie aus, die durch die dreieckig geformten Schleifkörner einen mindestens 30 % schnelleren Abtrag und eine um 30 % längere Standzeit als andere herkömmliche Keramikschleifmittel bietet
  • Multihole-Lochung sorgt für exzellente Staubabsaugung
  • 3M™ Hookit™ Schleifmittel mit Klettbefestigung für sicheren Halt und schnellen Wechsel
  • Die Anstanz-Technologie ermöglicht die Verwendung verschiedener Streifenlängen
  • Schärfere Schnittflächen bedeuten weniger erforderlichen Schleifdruck
  • Die Schleifkörner sind für einen effizienten Abtrag elektrostatisch auf der Schleiffläche ausgerichtet