• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Gold Schleifscheibe 255P, 150 mm, 17-fach gelocht, P80, 51654

Artikel-Nr.: 7100320328
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100320328
EAN / GTIN 50068060060445
Herstellernummer 7100320328
L-Nummer L01130 113399
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Hookit™ Scheibe 255P besteht aus Aluminiumoxidmineralen und verfügt über eine staubabweisende Beschichtung, die sich optimal für das oberflächliche Schleifen verschiedenster Werkstoffe eignet.

Vorteil:

  • Universalgebrauch
  • In verschiedenen Körnungen von P80 bis P600 erhältlich.
  • Charakteristische Anwendungen umfassen: Schleifen von Lack,
  • Mit 255P Scheiben und Pads erzielen Sie bessere Abtragsgebnisse, geringeres Zusetzverhalten sowie eine Senkung der Anzahl der in der Luft befindlichen Staubpartikel
  • Mit 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem für schnelle Werkzeugwechsel