Beschreibung:
Das 3M™ Protecta® Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel besteht aus einem geflochtenen Seil mit entweder 10,5 mm oder 12,5 mm Durchmesser und Verbindungselementen in großer Auswahl. Ein Längeneinsteller ermöglicht es dem Anwender, die Länge des Verbindungsmittels nach Bedarf einzustellen. Das Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel erlaubt es einem Nutzer, der sich teilweise an einer Struktur oder festen Leiter abstützt, eine Arbeit beidhändig zu verrichten, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Der Nutzer muss sicherstellen, dass ein geeignetes zweites Mittel zur Absturzsicherung (z. B. Verbindungsmittel zur Absturzsicherung) verwendet wird.
Vorteil:
- 3M™ Protecta® Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel für beidhändiges Arbeiten, wenn sich der Anwender teilweise an einer Struktur oder festen Leiter abstützen kann
- Mit einfachem Doppelring-Einsteller zum einfachen Einstellen der Länge des Verbindungsmittels nach Bedarf
- Genähte Endverschlüsse mit Schrumpfschlauch verlängern die Nutzungsdauer in verschleißträchtigen Anwendungen
- Einstellbar bis 2,00 m
- CE-zertifiziert nach Norm EN 358