• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Protecta® Rückhalteseil, 2,00 m, AL420C1

Artikel-Nr.: 7100309291
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100309291
EAN / GTIN 03660570006122
Herstellernummer 7100309291
L-Nummer L01130 110442
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückhalteseile verhindern, dass sich der Nutzer in einen Bereich bewegt, in dem für ihn Absturzgefahr besteht. Diese 3M™ Protecta® Halteseile bestehen aus einem haltbaren und hochfesten, flexiblen geflochtenen 10,5-mm-Polyamid-Seil. Sie sind in verschiedenen Längen und mit einer Auswahl an Verbindungselementen je nach Bedarf des Nutzers erhältlich.

Vorteil:

  • Das 3M™ Protecta® Halteseil verhindert in einem Rückhaltesystem, dass sich der Benutzer in einen Bereich bewegt, in dem er absturzgefährdet ist
  • Aus einem langlebigen, flexiblen, geflochtenen 10,5-mm-Polyamid-Seil
  • Genähte Endverbindungen mit schützendem Schrumpfschlauch sorgen für eine lange Haltbarkeit und Standzeit
  • CE-zertifiziert nach Norm EN 354