• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ EXL Pro Deburring Convolute Wheel, EP-WL, 12S Fine, 8 in x 4 in x 3 in, 1 ea/Case

Artikel-Nr.: 7100309213
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100309213
EAN / GTIN 00068060664259
Herstellernummer 7100309213
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Entdecken Sie den Vorteil von Scotch-Brite™. Die Vliesstoff-Technologie macht unsere Scotch-Brite™ Schleifmittel einzigartig. Wir mischen abrasives Mineral mit Harz auf synthetische Fasern ein, wodurch eine offene Bahnkonstruktion entsteht. Durch Zwischenräume zwischen den Fasern kann überschüssiges Material entweichen, sodass das Mineral nicht durch Ablagerungen abgenutzt wird. Sie hält das Schneiden von Mineralien länger schärfer, verbessert die Cut-Leistung und erhöht die Lebensdauer des abrasiven Service. Die federähnliche Beschaffenheit der Fasern wirkt gut auf Konturen und reagiert auf Feinheiten auf der Oberfläche. Das reaktionsschnelle Design entfernt effektiv unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen, ohne das Grundmaterial zu beschädigen. So erhalten Sie eine gleichmäßige und gleichmäßige Oberfläche – Teil für Teil.

Vorteil:

  • Die Radkonstruktion erreicht eine um 30 bis 50 % längere Lebensdauer als das ursprüngliche EXL-Rad
  • Die besonders robuste Felgenzusammensetzung entfernt schnell Grate und bildet scharfe Kanten, erfordert jedoch weniger Druck als herkömmliche EXL-Felgen, ohne dass die Oberfläche beeinträchtigt wird
  • Die Konvolut-Konstruktion sorgt für einen reibungslosen Lauf des Rades und sorgt für konsistente, überragende Ergebnisse im Off-Hand-Betrieb
  • Das einzigartige Harzsystem minimiert das Verschmieren und reduziert den Zeitaufwand für die Reinigung von Oberflächen
  • Minimiert Wärmeentwicklung, um das Risiko von Verfärbungen und Verformungen auf wärmeempfindlichen Materialien zu verringern
  • Das Premium-Rad ist bedienerfreundlich und erzielt hervorragende Leistung

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb