Beschreibung:
Lange Lebensdauer, konsistenter Cut und nachhaltige Leistung. 3M™ Trizact™ Schleifmittel beginnen scharf und bleiben scharf, was zu vorhersehbaren Oberflächen und einer verbesserten, gleichbleibenden Qualität führt. Wir erstellen 3M™ Trizact™ Hookit™ Filmscheibe 464LA mit Mikroreplikationstechnologie. 3M™ Trizact™ Schleifmittel verfügen über eine speziell entwickelte Oberfläche aus mikroskopisch kleinen, dreidimensionalen Strukturen, die Pyramiden ähneln. Zu den üblichen Anwendungen gehören das Entfernen von Lackfehlern und CLEAR-Beschichtungen zur Vorbereitung auf das endgültige Polieren. Dieses Siliziumkarbid-Mineral schneidet scharf und hinterlässt dennoch eine feine Oberfläche auf diesen empfindlichen Oberflächen. Hookit™ Befestigung trägt zur Steigerung der Produktivität und des Durchsatzes bei – 3M bietet ein komplettes Sortiment an 3M™ Hookit™ Discs mit Klettverschluss für Arbeitsbereiche, in denen selbstklebende Scheiben durch Staub oder Schmutz verunreinigt werden können. Die Hookit-Schleifscheiben werden bequem an einem Klettverschluss-Sicherungsscheibenpolster (separat erhältlich) befestigt, können sauber und einfach entfernt werden und können für die lange Lebensdauer des Schleifmittels wiederholt verwendet werden. 3M™ Wissenschaft und das Power von Trizact™ Schleifmitteln – 3M hat Pionierarbeit bei der Verwendung winziger, exakt geformter Strukturen geleistet, um Materialien neue physikalische, chemische oder optische Eigenschaften zu verleihen. Dieser Zyklus der Mineralienerneuerung sorgt für die Schärfe des Schleifmittels. Durch die kontinuierliche scharfe Schneidwirkung wird der Austausch des Schleifmittels reduziert, was zu einem höheren Durchsatz, einer höheren Produktivität und einem konsistenten Cut beiträgt. 3M begann als Schleifmittelhersteller. Seit mehr als einem Jahrhundert haben wir unsere ursprünglichen Technologien verfeinert und durch bahnbrechende Erfindungen ergänzt, die von anderen 3M-Geschäftsbereichen entwickelt wurden. Heute setzen unsere Schleifmittel auf traditionelle Stärken wie Klebstoffe und Beschichtungen sowie modernste Technologien, von der Mikro- und Makroreplikation bis hin zu Keramik- und Vliesmaterialien. Das Ergebnis ist ein umfassendes Sortiment an Schleifmitteln, die mit Leichtigkeit und Präzision Formen, schlichten und polieren.
Vorteil:
- Mikroreplizierte 3M™ Trizact™ Schleifmittel beginnen scharf und bleiben scharf, was zu vorhersehbaren Oberflächen und verbesserten, konsistenten Ergebnissen führt
- Ideal für den Einsatz auf Mini-Exzenterschleifern oder Schwingschleifern für eine polierfähige Oberfläche
- Siliziumkarbid-Mineral schneidet scharf, hinterlässt aber ein feines Finish
- Ideal zur Vorbereitung einer zu polierenden Oberfläche
- Das Hookit™-System ermöglicht eine einfache und bequeme Befestigung der Scheibe am Werkzeug
- Erhältlich in einer Vielzahl von Sorten