• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Finesse-it™ Hookit™ Filmscheibe 468LA, A3 3MIL, 1-7/16 in x NH, Scallop, Die 1438S

Artikel-Nr.: 7100292487
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2000 Stück
  • Bestellschritt: 2000 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100292487
EAN / GTIN 00068060658098
Herstellernummer 7100292487
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schneidet scharf, ohne zu verschlingen oder zu schälen – die 3M™ Trizact™ Hookit™ Folienscheibe 468LA wurde entwickelt, indem Siliziumkarbid-Mineral in eine Matrix sich wiederholender Mikrostrukturen integriert wird. Die Folienunterlage minimiert die Gefahr von Oberflächenanomalien. Das mikrostrukturierte Siliziumkarbid-Mineral schneidet scharf genug, um Unregelmäßigkeiten schnell zu entfernen, aber nicht so sehr, dass Sie Gefahr laufen, die Oberfläche zu verschlimmern oder zu beschädigen. Die Hookit™-Befestigung erleichtert Änderungen – 3M bietet eine komplette Reihe von 3M™ Hookit™-Scheiben mit Klettverschluss für Arbeitsbereiche, in denen selbstklebende Scheiben durch Staub oder Schmutz verunreinigt werden können. Sie werden häufig in Anwendungen verwendet, bei denen ein 3M™ Stikit™ Produkt zu aggressiv ist, da Hookit™ Produkte tendenziell feinere Oberflächen hinterlassen als Schleifmittel mit Klebebeschichtung. Hookit™-Scheiben lassen sich sauber und einfach entfernen und können für die lange Lebensdauer des Schleifmittels immer wieder verwendet werden.

Vorteil:

  • Mikrostrukturiertes Siliziumcarbid schneidet scharf und entfernt Unregelmäßigkeiten ohne Fugenhobeln
  • Der 3M™ Hookit™-Aufsatz ermöglicht ein einfaches Anbringen und Entfernen
  • Das Schleifmuster sorgt für einen schnelleren Ausfall und eine schnellere Startzeit bei geringerem Druck
  • In drei Ausführungen erhältlich: A3, A5 UND A7