• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Finesse-it™ Hookit™ Film Disc 466LA, A3, A3, 36.5 mm x NH, Scallop, Die 1438S

Artikel-Nr.: 7100292485
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2000 Stück
  • Bestellschritt: 2000 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100292485
EAN / GTIN 00068060658067
Herstellernummer 7100292485
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die 3M™ Trizact™ Hookit™ Filmscheibenrolle 466LA als zweistufiges Reparaturverfahren bei Lackdefekten an Automobilteilen. Unsere Schleifblüten sind sehr gut einsetzbar mit Mini-Exzenterschleifern, um eine für die Politur vorbereitete Oberfläche zu erzeugen. Anders als herkömmliche Schleifmittel beginnt das 3M™ Trizact™ Schleifmittel scharf und bleibt scharf, sodass eine präzisere Finishing-Kontrolle, ein besser vorhersagbares Finish und verbesserte, gleichmäßigere Qualität verglichen mit herkömmlichen Scheiben erzielt wird. Die dreidimensionalen Pyramiden-Strukturen, die gleichmäßig über die gesamte Oberfläche des Trizact-Schleifmittels verteilt sind, sorgen für eine gleichbleibende Leistung und für maximale Oberflächenkonsistenz der Scheiben. Das präzise geformte Mineral trägt zur Minimierung der Anzahl der Verfahrensschritte bei und erzielt einen hohen Glanzgrad. Es wird sehr wenig Wasser benötigt, was das Verfahren einfach und effizient macht. Unsere Schleifblüten sind die perfekte Wahl für das Finishing, die Reparatur von Defekten, die Einebnung von Farbschichten und Klarlack sowie das Entfernen von Kunststoffdefekten. Aufgrund ihrer längeren Standzeit in Verbindung mit dem schnellen und gleichmäßigen Schnitt ist die Scheibe perfekt geeignet für schnelle Reparaturen. Entfernen Sie im Handumdrehen die gängigsten Defekte (2 oder 3 Sekunden) und erledigen Sie Arbeiten effizient und mit dem Extra-Komfort unserer Scheibenrolle.

Vorteil:

  • Mit dauerscharfen, mikroreplizierten 3M™ Trizact™ Schleifmitteln für reproduzierbare und konstante Resultate
  • Ideal geeignet für das zweistufige 3M Reparaturverfahren zur Ausbesserung von Fahrzeuglackschäden
  • Lieferung auf einer praktischen Rolle mit selbstklebenden Scheiben
  • Sehr gut einsetzbar mit Mini-Exzenterschleifern oder -Schwingschleifern
  • Schnelle und effiziente Durchführung von Reparaturen

Empfehlung:

  • Ideal geeignet für das zweistufige 3M Reparaturverfahren zur Ausbesserung von Fahrzeuglackschäden
  • Verwendung mit Schwing- oder Mini-Exzenterschleifern zur Erzeugung einer polierbereiten Oberfläche