• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Universal Stützteller für die Oberflächenbearbeitung, 89871, 125 mm

Artikel-Nr.: 7100276339
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100276339
EAN / GTIN 00638060898710
Herstellernummer 7100276339
L-Nummer L01130 111664
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Optimiert für nicht gewebte Schleifmittel. Um die richtige Oberfläche zu erhalten, benötigen Sie die richtigen Schleifmittel, Werkzeuge und Zubehör. Aus diesem Grund haben die Ingenieure von 3M das universelle Scotch-Brite™ Stützpolster für Oberflächenkonditionierung entwickelt. Dieses Polster wurde für Leistung und Flexibilität entwickelt und kann je nach Scheibentyp in mehreren Konfigurationen verwendet werden – mit einrastbarer Mittelstütze für Scheiben mit Mittelbohrungen oder ohne Mittelstütze für flache Oberflächen. Der Volle Systemvorteil: Das Scotch-Brite™ Universal Surface Conditioning Back-up Pad ist Teil eines kompletten Oberflächenkonditionierungssystems. Wenn Sie dieses Stützpolster mit Scotch-Brite™ Oberflächenaufbereitungsscheiben und einem 3M™ Winkelschleifer kombinieren, können Sie sich auf ein neues Maß an Produktivität einstellen. Bei gemeinsamer Verwendung wird die Wirksamkeit jeder Komponente verbessert, um eine optimale Abrasivleistung zu erzielen, einschließlich Lebensdauer, Cut-Rate und Konsistenz.

Vorteil:

  • Der Scotch-Brite™ Hook-it™ Universal Stützteller beinhaltet drei verschiedene Befestigungsgewinde: M10, M14 und 5/8–11 sowie optional einen Mittelschaft zum Einrasten.
  • Verfügbar in Durchmessern von 100 mm, 115 mm and 125 mm, um entsprechende Scotch-Brite™ Vliesscheiben aufnehmen zu können
  • Das Gewindedesign gewährleistet eine einfache und sichere Befestigung am Werkzeug

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb