• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Partikelfilter PV-1251E, Großmenge, 20 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100265015
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Partikelfilter Gebläseatemschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100265015
EAN / GTIN 04064035009410
Herstellernummer 7100265015
L-Nummer L01130 107648
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Partikelfilter PV-1251E schützt effektiv vor festen, flüssigen, toxischen und radioaktiven Partikeln, Mikroorganismen (beispielsweise Bakterien und Viren) und Enzymen Er ist auf die Verwendung mit dem 3M™ Atemschutzgebläse-System PV-300E und der 3M™ Halbmaske der Serie HF-350 (im Unterdruck-Modus) ausgelegt.

Vorteil:

  • Schutz vor festen, flüssigen, gesundheitsgefährdenden und radioaktiven Partikeln
  • Schutz vor Mikroorganismen oder Enzymen
  • Verwendbar mit bestimmten zugelassenen eng anliegenden 3M™ Halb- und Vollmasken im Unterdruck-Modus
  • Geeignet für die Verwendung mit dem 3M™ Atemschutzgebläse PF-600E
  • Teil der Filter der 3M™ DT-Serie