• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Flexibler Staubabsaugungs-Schleifklotz, 133 mm x 67 mm, 35825

Artikel-Nr.: 7100260505
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100260505
EAN / GTIN 00051131358256
Herstellernummer 7100260505
L-Nummer L01130 111020
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Hookit™ Flexiblen Staubabsaugungs-Schleifklötze bieten alle Vorteile der Staubabsaugung plus die Festigkeit und bei gleichzeitiger Flexibilität eines Schleifblocks aus Schaumstoff. Diese leichten Schleifblöcke mit festem und doch flexiblen Trägermaterial für die Bearbeitung von Linienführungen und Konturen wurden entworfen, um Balance zu bieten. Durch den eingebauten Absaugregler kann der Anwender die perfekte Mischung von Staubabsaugung und Bewegungsfreiheit für seine Anwendung einstellen. Diese Reihe von Schleifblöcken umfasst verschiedene Längen. Durch das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem sind sie mit 3M™ Clean Sanding Schleifmitteln, 3M™ Hookit™ Gitternetzen und anderen Schleifmitteln mit Klett-Trägermaterial kompatibel.

Vorteil:

  • Ein leichter Schleifblock mit einem festen und gleichzeitig flexiblen Trägermaterial, mit dem Sie leicht Konturen und Linienführungen bearbeiten können.
  • Bei Anwendung mit einem Staubabsaugung und kompatiblen Schleifmitteln hilft dieser 3M™ Hookit™ Flexible Staubabsaugungs-Schleifklotz bei der Staubabsaugung.
  • Dadurch kann die Standzeit der Schleifmittel verlängert und der Staub in der Werkstatt verringert werden.
  • Das 3M™ Hookit™ Kletthaftsystem ermöglicht einfache Schleifmittelwechsel.
  • Durch den eingebauten Absaugregler kann der Anwender die Absaugung einstellen, so dass der Schleifblock nicht auf dem Substrat haftet, während die Staubbindung maximiert wird.
  • Diese Reihe von Schleifblöcken ist in verschiedenen Längen verfügbar.