Beschreibung:
Das XF-Gewebeträgermaterial aus Polyester des 3M™ Trizact™ Gewebeschleifbands 253FA ist ideal für glattes Finishen. Unsere grauen, schmalen Gewebebänder werden mit einem Aluminiumoxid-Trizact-Schleifmittel hergestellt und können sowohl nass als auch trocken für eine hervorragende Beständigkeit des Zwischen-Finishs eingesetzt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln, die aus zufällig angeordneten und unregelmäßig geformten Mineralien bestehen, trägt das gleichmäßige Muster der Trizact-Schleifmittel zu einer konstanteren Leistung bei und verhindert Bandschwankungen. Kann für Anwendungen wie Spitzenlos- und Rundschleifen, glattes Finishen, Finishen in Zwischenschritten und Metallbearbeitung verwendet werden.
Vorteil:
- Hervorragende Beständigkeit des Zwischen-Finishs
- Die Unterlage ist ideal für das glatte Finishen
- Strukturiertes, gemustertes Schleifmittel
- Kann nass oder trocken verwenden werden
Empfehlung:
- Einsatz für Anwendungen wie Zentral- und Rundschleifen, Flachschlichten, Zwischenschlichten und Metallbearbeitung