• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 784F, Q-FLEX 100 mm x 289 mm, 120+

Artikel-Nr.: 7100253714
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 80 Stück
  • Bestellschritt: 80 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100253714
EAN / GTIN 04054596908734
Herstellernummer 7100253714
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M Präzisions-Keramikkorn in seiner Dreiecksform behält auch beim Kornverschleiß stets scharfe Schneidkanten. Die offene Streuung ermöglicht dabei sehr hohe Abtragsraten und einen bemerkenswert kühlen Schliff, auch bei geringen Drücken. Damit lässt es Abtragsraten konventioneller Keramikschleifbänder weit hinter sich. Das 3M Cubitron II Schleifband 784F eignet sich ideal zum Entzundern sowie allgemeine Schleifarbeiten mit hohem Abtrag im Vor- und Zwischenschliff. Das Gemisch aus 3M präzisionsgeformten Keramikkorn und Aluminiumoxid bietet eine hervorragende Leistung auf einer Vielzahl von Werkstoffen.

Vorteil:

  • Leistungsstarkes Schleifband für nahezu alle Metalle
  • Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Alumimiumoxid
  • Ideal für hohe Zerspanraten
  • Für Trocken- und Nassschliff geeignet
  • Körnung 36+ bis 180+

Empfehlung:

  • Für industrielle Anwendungen mit Medium-Druck