• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DI-NOC™ Oberflächenveredelung Stone, Matt, ST-2171MT, 1220 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100252266
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebefolie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100252266
EAN / GTIN 54550309095272
Herstellernummer 7100252266
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Vorteil:

  • Über 1.000 Muster, Farben und Texturen bieten Ihnen noch mehr Designfreiheit
  • Kostengünstiger als herkömmliche Baumaterialien
  • Schnelle und einfache Verklebung mit weniger Ausfallzeiten, Lärm und Unterbrechungen
  • Beständig gegen übliche Flecken sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Einfach zu reinigen, zu desinfizieren und zu pflegen
  • Hervorragende Widerstandsfähigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Materialien für Oberflächen in Innenbereichen