• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe Multihole 325U, Blau, 150 mm, Multihole, 500, 51382

Artikel-Nr.: 7100249345
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100249345
EAN / GTIN 04054596901728
Herstellernummer 7100249345
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Hookit™ Blau Schleifscheibe Multihole 325U ist in verschiedensten Körnungen im Bereich zwischen P80 und P600 verfügbar, sodass Sie stets die perfekte Oberflächenqualität erzielen – ob beim Schleifen von Lacken oder Füller vor dem Auftragen von Klarlacken. Die Scheibe eignet sich für beliebige Anwendungsmöglichkeiten in Ihrer Werkstatt.

Vorteil:

  • Hookit™ Schleifscheibe mit Keramikmineralmischung
  • Hookit™ Befestigungssystem
  • Körnungen P80 bis P600
  • Scheiben in 150mm mit Multihole-Konfiguration verfügbar