• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Safety-Walk™ Universal - druckfähig, Typ 1, 688, Weiss, 1220 mm x 18,3 m, 1 Rolle/Karton

Artikel-Nr.: 7100248893
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 7100248893
EAN / GTIN 50638060848789
Herstellernummer 7100248893
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Geeignet für alle Anwendungen, wo bei hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung eine dauerhaft gute Rutschhemmung gefordert wird, z.B. Lastwagen, Baumaschinen, Schienenfahrzeuge. Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13. Brandverhalten nach EN 13501 1: Bfl s1. Sonderbreiten und -längen sowie Stanzteile auf Anfrage.

Vorteil:

  • Antirutschbeläge für extrem beanspruchte und stark frequentierte Bereiche
  • Rutschhemmung auch bei starker Verschmutzung
  • Haftung auf nahezu allen glatten, geschlossenen Oberflächen
  • Leicht und schnell zu verlegen
  • Anwendungen: flache Oberflächen, Treppenstufen, Treppen, Eingänge, Rampen, Leitern, Gartengeräte, Schneemobile, Motorroller, Baumaschinen und Fahrzeuge
  • Erhältlich in Schwarz, Braun, Gelb und Transparent – kundenspezifische Formen und Größen sind auch verfügbar
  • NFSI Bescheinigung über hohe Bodenhaftung
  • Langlebig
  • PVC frei