• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Protecta® Selbstschließender Karabiner mit unverlierbarer Öse, AJ593

Artikel-Nr.: 7100220238
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100220238
EAN / GTIN 03660570013380
Herstellernummer 7100220238
L-Nummer L01130 111293
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere selbstschließenden, selbstverriegelnden Karabiner sind für eine einfache Sicherung konzipiert und bieten Ihrer Mannschaft Stärke und ultimativen Schutz. Sie halten alle Komponenten Ihres Sicherheitssystems fest miteinander verbunden – und mit Ihnen.

Vorteil:

  • Benutzerfreundliches, kompaktes Design
  • Karabiner mit variabler Öffnungsweite aus Stahl oder Aluminium
  • Vielseitige Befestigung an Absturzsicherungssystemen
  • Korrosionsbeständig
  • Verfügbar in vielen Größen und Formen
  • Empfohlen für Bergbau, Öl und Gas, Versorgungsunternehmen, Windenergie und allgemeine industrielle Anwendungen
  • Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 362
  • Hochfeste Stahl- oder Aluminiumkonstruktion
  • Robust und leicht
  • Selbstschließende Karabiner zur Herstellung einer semi-permanenten Verbindung zwischen den Teilen eines Absturzsicherungssystems