• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 155, Grün, 19 mm x 20 m

Artikel-Nr.: 7100184747
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100184747
EAN / GTIN 04054596606616
Herstellernummer 7100184747
L-Nummer L01130 108103
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie das 3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 155 für Draht- und Kabelverbindungen, Reparaturen und Anschlüsse. Dieses Allzweck-Klebeband bietet eine gute Beständigkeit gegen Abrieb, Säuren, Laugen und verschiedene Witterungsbedingungen – inklusive Sonnenlicht. Es kann außerdem für die Primärisolierung (Niederspannung) und das Einziehen von Drähten genutzt werden und ist in den industriegängigen Farben erhältlich. Es ist auf eine hohe Leistung in Umgebungstemperaturen von bis zu 60 °C ausgelegt. Dieses Klebeband ist für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen geeignet

Vorteil:

  • Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Laugen, Säuren und verschiedene Witterungsbedingungen – inklusive Sonnenlicht
  • Erhältlich in den industriegängigen Farben
  • Auf eine hohe Leistung in Umgebungstemperaturen von bis zu 60 °C ausgelegt
  • Allzweck-Klebeband
  • Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • IEC 604541/F-PVCP/60
  • Hergestellt in Europa (Gilt nicht für Produkte in den Farben Gelb, Grün und Grün/Gelb)
  • Zu 100 % lösemittelfreier innovativer neuer Herstellungsprozess mit geringeren Emissionen (Gilt nicht für Produkte in den Farben Gelb, Grün und Grün/Gelb)
  • 10er-Pack farbig sortiert, verschiedene Farben zur Auswahl